Spécifications
Dimensions
- Taille de la plaque de chargement8 x 14 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale47 po
- Longueur totale19.5 po
- Largeur totale22 po
- Poids à l’expédition36 lb
- Poids36 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Types de roues de roulettesCaoutchouc solide 10 po
- Matériau du cadreAcier
- Type de chariot manuelChariot manuel à bouteille de gaz
- Type de poignéePoignée continue
- Anneau de levage équipéN
- Capacité de charge800 lb
- MatérielAcier
- Nombre de roues2
- Capacité de poids800 lb
- Matériau de la roueCaoutchouc solide
Aperçu
- Tuyau de diamètre extérieur de 1.05 po pour plus de résistance
- La plaque nasale mesure 8 po P x 14 po L
- 47" overall height
- Chaînes de sécurité pour fixer le cylindre au camion