Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture15 pi2
- Poids1.03 lb
- Boîtier de poids6.174 lb
- Poids de chaque1.029 lb
Détails
- Type de baseLaque
- CouleurJaune sécurité
- Famille de couleursJaune
- Temps de séchage15 min à 1 h
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionBrillant
- Code d’harmonisation3208200000
- Numéro CUP du fabricant724504075691
- Quantité du colis6
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- CUP_NON724504075691
- Teneur en composés organiques volatils49.34 %
Aperçu
- Correspond à la couleur standard OSHA
- Couleurs de sécurité à haute visibilité
- Idéal pour les panneaux, les tuyaux, l’équipement de sécurité et plus encore
- Marquer les dangers physiques, indiquer la prudence
- Pour usage industriel et domestique