Motion
AXK 75100

SKF
AXK 75100

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI04056492
N° MFRAXK 75100
Prix100.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 75100

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI04056492
N° MFRAXK 75100
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
Prix100.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rondelle compatible
    COMME 75100, GS 81115, LS 75100, WS 81115
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577713568
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50 kN
  • Série
    AXK
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    7316577713568

Aperçu

Description du fabricant
AXK 75100 BRG