Motion
011-562-3079
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 78.7  :1, 1/8 hp, 12 V, 23.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu, série 562 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057305
N° MFR011-562-3079
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 78.7  :1, 1/8 hp, 12 V, 23.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu, série 562 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057305
N° MFR011-562-3079
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    78.7 :1
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    10.20 A
  • Couple de pleine charge
    303 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F3
  • Cote IP
    IP43
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    12 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    23.0 tr/min
  • Série
    562 BC
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CSA, RoHS, UL
  • CUP_NON
    845171001285
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 011-562-3079 1/8HP 12VDC