Motion
021-756-8520
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 20  :1, 1/8 hp, 90 V, 90.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu, série 750 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057542
N° MFR021-756-8520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 20  :1, 1/8 hp, 90 V, 90.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu, série 750 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057542
N° MFR021-756-8520
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    20 :1
  • Charge suspendue
    300 lb
  • Poids
    14.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.28 A
  • Couple de pleine charge
    49 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Plaque de montage
    P125-750-1000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    90.0 tr/min
  • Série
    750 BC
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CSA, RoHS, UL
  • CUP_NON
    845171004163
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE RA 021-756-8520 1/8HP 90VDC
  • Couple continu jusqu’à 120 po-lb
  • Utilisé dans les applications pour l’équipement industriel, la distribution de boissons, l’équipement d’emballage et les convoyeurs
  • Disponible dans les orientations de l’arbre droit et gauche
  • Fabriqué aux États-Unis