Motion
381-09050-HV

SETHCO PUMP
381-09050-HV

Tube de pompe pour fût 381-09050-HV pour pompe P90H-50 - 35 gal/min, 39 pi de tête
N° D’ARTICLE MI04057898
N° MFR381-09050-HV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SETHCO PUMP
381-09050-HV

Tube de pompe pour fût 381-09050-HV pour pompe P90H-50 - 35 gal/min, 39 pi de tête
N° D’ARTICLE MI04057898
N° MFR381-09050-HV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pied de tête max.
    39 pi
  • Diamètre du tube
    1-2/3 po
  • Longueur du tube
    50 po

Détails

  • Demandes
    Acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide nitrique, la plupart des solutions électroplaquées d’hydroxyde de sodium, solutions alcalines, acide chromique et autres solutions ininflammables.
  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Décharge
    1 po en barbelure
  • Débit maximum
    35 gal/min
  • Option de moteur
    Pnuématique ou électrique
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Joint d’étanchéité
    Joint à vapeur Teflon
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Matériaux mouillés
    Poly, Hastelloy C, Tefzel, Viton, Téflon

Aperçu

Description du fabricant
381-09050-HV P90H-50 POMPE À TIGE