Motion
C33376
High Speed Steel Material, Single End, 0.4375 in Mill Diameter, 4 Flutes, 1.7500 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04060342
N° MFRC33376
Prix52.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
High Speed Steel Material, Single End, 0.4375 in Mill Diameter, 4 Flutes, 1.7500 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04060342
N° MFRC33376

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.7500 po
  • Usine Diamètre  
    0.4375 po
  • Tige Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
C33376 7/16 ENDMILLAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon