Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:1
- Taille du réducteur du fabricant407, 415
- Longueur totale de la base du moteur27.0000 po
- Largeur totale de la base du moteur32.5000 po
- Base du moteur vers le centre de sortie14.59 à 18.53 po
- Tailles de cadre NEMA213T à 447T
- Poids158.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMB407-415
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460583532
- MatérielAcier
- Type de composant de montageBase du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Construction entièrement en acier, base de moteur réglable, quincaillerie plaquée cadmium