Motion
KB16-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 1.4173 po, capacité de charge de 188.849 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI04062452
N° MFRKB16-PP
Prix110.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 1.4173 po, capacité de charge de 188.849 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI04062452
N° MFRKB16-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    24.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    1.4173 po
  • Largeur totale
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    188.849 lbf
  • Capacité de charge
    840 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    Ko
  • Capacité de charge statique
    175.36 lbf
  • CUP_NON
    4012802453041

Aperçu

Description du fabricant
KB16-PP BILLE LINÉAIRE BRG