Motion
30002G10

LIFT-ALL
30002G10

Élingue à chaîne - 2700 lb (simple) à 90°, 4700 lb (double) à capuchon de 60° lb, 2 pieds, ACIER, 10 pi OAL, grade 100
N° D’ARTICLE MI04062595
N° MFR30002G10
Prix516.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
30002G10

Élingue à chaîne - 2700 lb (simple) à 90°, 4700 lb (double) à capuchon de 60° lb, 2 pieds, ACIER, 10 pi OAL, grade 100
N° D’ARTICLE MI04062595
N° MFR30002G10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix516.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/32 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Longueur intérieure de l’anneau
    2-11/16 po
  • Largeur intérieure de l’anneau
    2-3/16 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.1890 po
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Capacité
    2700 lb
  • Qualité chaîne
    Grade 100
  • Couleur
    JAUNE/NOIR
  • Type de matériel
    Crochet à élingue
  • Matériel
    ACIER
  • Nombre de jambes
    2
  • Délai de commande
    14 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Matériau de l’anneau
    Acier
  • Type d’élingue
    Maillon réglable
  • Capacité de poids de l'élingue
    4700 lb (double) à 60°, 2700 lb (simple) à 90°
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    SLING AJUST-A-LINK

Aperçu

Description du fabricant
30002 7/32"X10' AJUSTER UN MAILLON
  • Ajustez un ou plusieurs maillons à la fois pour maintenir le niveau de charge et le contrôle
  • La conception polyvalente réduit le besoin d'autres élingues, ce qui permet d'économiser temps et argent
  • La chaîne de catégorie 100 est plus robuste et dure plus longtemps
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté