Motion
KGBA16-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGBA16-PP-AS

Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement unique, diamètre d’arbre : 16 mm, largeur totale : 36 mm, capacité de charge : 710N
N° D’ARTICLE MI04063127
N° MFRKGBA16-PP-AS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KGBA16-PP-AS

Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement unique, diamètre d’arbre : 16 mm, largeur totale : 36 mm, capacité de charge : 710N
N° D’ARTICLE MI04063127
N° MFRKGBA16-PP-AS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    36 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Capacité de charge
    710N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80°C
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    KGBA

Aperçu

Description du fabricant
KGBA16-PP-AS