Motion
02-413055
Clapet antiretour actionné par pilote System Stak , 119 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI04064455
N° MFR02-413055
Prix1,317.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour actionné par pilote System Stak , 119 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI04064455
N° MFR02-413055
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
Prix1,317.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.93 po
  • Longueur totale
    300 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Taille (ISO-4401)
    Taille 08
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port A, pilote au port B
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Numéro de conception
    10
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Température de fonctionnement maximale
    179.6 °F
  • Débit maximum
    119 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4570 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Conception DGMPC-8 10
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DGMPC-H8-ABK-BAK-10
  • Réduire les coûts d’installation
  • Éliminer les fuites externes
  • Rehausser la résistance à la contamination

Vous pourriez également aimer