Motion
C42D18FK7A

LEESON ELECTRIC
C42D18FK7A

Moteur CC à courant continu - Aimant permanent - basse tension, brossé, 48 V, 1800 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre LSS56C
N° D’ARTICLE MI04065575
N° MFRC42D18FK7A
Prix1,418.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C42D18FK7A

Moteur CC à courant continu - Aimant permanent - basse tension, brossé, 48 V, 1800 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre LSS56C
N° D’ARTICLE MI04065575
N° MFRC42D18FK7A
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
Prix1,418.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    LSS56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    48 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    76.5
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    11.00 A
  • Type de cadre
    LSS56C
  • Efficacité de la pleine charge
    76.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720347423
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - Basse tension
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    0.50 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720347423
  • Tension
    48 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
098382.00,1/2HP,S56C,1800RPM,48V,
  • Homologué UL et CSA, conforme aux normes NEMA MG1 .
  • La conception du porte-brosse offre un accès facile pour l’entretien du moteur.
  • La conception à aimant permanent assure une plus grande efficacité du moteur.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Compatible avec les contrôleurs de type PWM ou SCR.