Motion
6011395
Encart de rainurage et de rotation de type ÉTIQUETTE en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité IC830 , largeur de coupe maximale de 3mm
N° D’ARTICLE MI04066808
N° MFR6011395
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation de type ÉTIQUETTE en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité IC830 , largeur de coupe maximale de 3mm
N° D’ARTICLE MI04066808
N° MFR6011395

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    3 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    J
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    ÉTIQUETTE R3J-6D
  • Insérer le style
    ÉTIQUETTE
  • Qualité du fabricant
    IC830
  • Matériel
    Carbure
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
6011395 ÉTIQUETTE R3J-6D IC830