Motion
BW 0,625 1 piA' GRV 03.00 PD LCO

NEXEN GROUP
BW .625 1'A' GRV 03.00 PD LCO

Embrayage à friction - 0.6250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 1/3V3.00
N° D’ARTICLE MI04067076
N° MFRBW .625 1'A' GRV 03.00 PD LCO
Prix858.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BW .625 1'A' GRV 03.00 PD LCO

Embrayage à friction - 0.6250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 1/3V3.00
N° D’ARTICLE MI04067076
N° MFRBW .625 1'A' GRV 03.00 PD LCO
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
Prix858.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    3.80 hp
  • Inertie du variateur
    0.86 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.13 hp
  • Diamètre total
    2.89 po
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    3.98 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage léger refroidi par air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Revêtement spécial à faible coéfficient pour un couple réduit, un fonctionnement plus fluide à bas régime différentiel et une durée de vie plus longue.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    67 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.630 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.201 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    4.17 po2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    5650 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Pelle 1/3V3.00
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    51 po
  • Modèle
    BW
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.98 lb/po2
  • CUP_NON
    662284315111

Aperçu

Description du fabricant
800041 BW 0.625,1-3V GRV, 03.00 O

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté