Motion
801762
Trousse de revêtement - À utiliser avec embrayage/frein de série FMCB/E-7-28/1125 , revêtement de frein à faible coefficient, code de couleur de bord de frein vert, durée de vie de face de frein 1858 hp/h, revêtement à faible coefficient, code de couleur de bord de face vert, durée de vie de face de 1858 hp/h
N° D’ARTICLE MI04067091
N° MFR801762
Prix393.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec embrayage/frein de série FMCB/E-7-28/1125 , revêtement de frein à faible coefficient, code de couleur de bord de frein vert, durée de vie de face de frein 1858 hp/h, revêtement à faible coefficient, code de couleur de bord de face vert, durée de vie de face de 1858 hp/h
N° D’ARTICLE MI04067091
N° MFR801762
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
Prix393.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Commandez une trousse pour la section de frein et une trousse pour la section d’embrayage. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative des freins
    1858 hp/h
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1858 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    23.5 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    23.45 po2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • À utiliser avec la série
    Embrayage/frein FMCB/série E-7-28/1125
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCB/E-7-28/1125
  • CUP_NON
    662284255844

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 801762 FMCB/E-7-28/1125 FCG,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté