Motion
835093
Frein à étrier - pneumatique/à ressort, à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI04067177
N° MFR835093
Prix403.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein à étrier - pneumatique/à ressort, à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI04067177
N° MFR835093
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
Prix403.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du disque
    0.25 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    7.63 lb

Détails

  • Durée de vie approximative des freins
    746 hphr
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    0.750 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.400 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    31.00 hp
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-0.750 pour disques de 10 po ou plus
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284197267
  • Pression maximale
    80 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    1456 po
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins d’étrier pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Facteur de couple statique brisé
    202 lbf à 80 psi
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284197267

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER DE 835093 DB, SANS DISQUE, HCO,
  • Freins d’étrier à ressort à enclenchement pneumatique
  • Étrier sans support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté