Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage1.1250 po
- Diamètre du disque10 po
- Épaisseur du disque2.06 po
- Couple dynamique maximal standard3895 po
- Diamètre total16.00 po
- Longueur totale8.14 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids41.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesFrein de contrôle de la tension refroidi par air à perçage croisé robuste XTBA 10 , avec une capacité thermique allant jusqu’à 16.8 hp. La contre-rotation du disque réduit la performance thermique de 10 % pour 0 - 500 tr/min et de 25 % au-dessus de 500 tr/min. Achetez le disque, les étriers, les façades et la protection séparément.
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Série de freinsXTBA10
- Étriers835451
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Amélioration du refroidissement835175
- Direction de la rotationDans le sens antihoraire
- EngagementAir
- Engagement/libérationAir/Aucun
- Trousse de revêtement835643 (coefficient ultra faible), 835471 (coefficient faible), 835631 (poussière faible)
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Protections835446
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.16.75 hp
- Couple dynamique max. bas2290 po
- Pression maximale85 psi
- Rpm max.3400 tr/min
- Pression d’engagement minimale1 psi
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- ÉvaluationsCE et RoHS
- LibérerAucun
- Inertie de l’arbre1.92 lb/pi2
- Coefficient de couple faible Cal. 80 lb/po2458 po
- Étrier à faible coefficient de couple 1 lb/po26 po
- Étrier à coef standard à couple de serrage 80 lb/po2779 po
- Étrier de coef étranglé à couple 1 lb/po210 po
- CUP_NON662284257596
Aperçu
- XTBA est un étrier multiple avec des rotors robustes et percés à la croix, un frein de contrôle de tension refroidi par air
- Les modèles avec rotors 10, 12, 14 et 18 pouces offrent une capacité thermique pouvant atteindre 32 chevaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire