Motion
837457
Frein d’étrier VC500 - Ressort/air, Coefficient élevé, montage vertical
N° D’ARTICLE MI04067206
N° MFR837457
Prix5,146.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier VC500 - Ressort/air, Coefficient élevé, montage vertical
N° D’ARTICLE MI04067206
N° MFR837457
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
Prix5,146.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur face au frein lorsqu’elle est usée
    0.16 po
  • Épaisseur du disque
    0.50 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Possède des caractéristiques spéciales pour empêcher la résistance de la chaussure lorsqu’elle n’est pas montée sur une surface horizontale.
  • Durée de vie approximative des freins
    292 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    38.600 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    2.750 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    31.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    77.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.491
  • Série de freins
    VC500 Étrier
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.437 Pour disques de 12.000 po ou plus
  • Facteur de couple dynamique brisé
    3702 lb-pi
  • Facteur de couple dynamique d’origine
    2645 lb-pi
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    837451
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    120 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    43023 po-lb avec un disque de 24.000 po
  • Pression de relâchement minimum
    60 psi
  • Configuration de montage
    Montage vertical
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins d’étrier pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    837452
  • Contrôle recommandé
    940019 (4 voies N.F. 50-100 PSI), 940020 (4 voies N.F. 30-100 PSI)
  • Facteur de couple statique brisé
    4073 lb-pi
  • Facteur de couple statique d’origine
    2808 lb-pi
  • CUP_NON
    662284298728

Aperçu

Description du fabricant
837457 VC500, FREIN À MOTEUR, VERTICAL
  • Force de freinage et de serrage actionnée par ressort pour les machines industrielles exigeantes
  • Un couple nominal de 4785.9 Nm [42,350 po-lb] est maintenu tout au long de la durée de vie de la face de friction
  • Relâcher la pression à 4.1 bar [60 psi]
  • Ressort actionné pour la sécurité
  • Longue durée de vie
  • La conception de la tringlerie arrière augmente la force de serrage à mesure que les parements s’usent
  • Une unité haute performance compacte pour s’adapter aux espaces restreints des systèmes de convoyeurs automobiles, des grandes machines de conversion, des scieries et de nombreuses autres applications
  • 80 % plus petit que les anciens modèles
  • Peut être libéré manuellement
  • Maintient une sortie de couple constante sur toute la durée de vie du revêtement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté