Motion
5H40P-1 28MM PLT NSB

NEXEN GROUP
5H40P-1 28MM PLT NSB

Embrayage à dent – Alésage de 28 mm, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067225
N° MFR5H40P-1 28MM PLT NSB
Prix2,414.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H40P-1 28MM PLT NSB

Embrayage à dent – Alésage de 28 mm, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067225
N° MFR5H40P-1 28MM PLT NSB
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
Prix2,414.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.30°
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Inertie du variateur
    46.13 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    35/45T, 40/34T, 50/28T, 60/24T, 80/18T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embrayage à air métrique, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    10.471 cm3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.087
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    102 N-m
  • Modèle
    5H40P
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    122
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    11.41 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284213240

Aperçu

Description du fabricant
910115 5H40P-1 , 28MM BORE,PLT,MTR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté