Motion
4H45P  35MM PILOT MT NSB

NEXEN GROUP
4H45P 35MM PILOT MT NSB

Embrayage à friction - Alésage de 35 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et inox 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067297
N° MFR4H45P 35MM PILOT MT NSB
Prix4,456.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
4H45P 35MM PILOT MT NSB

Embrayage à friction - Alésage de 35 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et inox 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067297
N° MFR4H45P 35MM PILOT MT NSB
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
Prix4,456.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    41.70 hp
  • Inertie du variateur
    36.70 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.18 hp
  • Taille minimale du pignon
    40/40T, 50/32T, 60/28T, 80/21T
  • Diamètre total
    5.91 po
  • Longueur totale
    5.65 po
  • Diamètre du pilote
    4.1250 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    15.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à montage pilote 4HP muti-disque offrent un couple important dans un petit ensemble. Disponible en 7 tailles avec un couple statique jusqu'à 10000 po-lb à 80 psi, alésages jusqu'à 2.375 po Le régime maximum dépend du réglage du couple/de la pression d’air. Le pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements Nexen. Plus durable et plus rapide que la série d’embrayages LSCC. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé à faible régime. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou utilisez comme frein. Produit de po avec un alésage métrique.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    192 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.450 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à disques multiples
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    46.29 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    11800 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.089
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air en aluminium, coquille d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1000 tr/min à 80 psi tr/min, 1400 tr/min à 70 psi tr/min, 1800rpm à 60 psi tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    4H45P
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 4.750 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    10.74 lb/po2
  • CUP_NON
    662284218009

Aperçu

Description du fabricant
923701 4H45P 35MM BŒUF, PILOT MT,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté