Motion
DFB-1150 FREIN 2.125 HCO NSB

NEXEN GROUP
DFB-1150 BRAKE 2.125 HCO NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 2200 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI04067380
N° MFRDFB-1150 BRAKE 2.125 HCO NSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
DFB-1150 BRAKE 2.125 HCO NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 2200 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI04067380
N° MFRDFB-1150 BRAKE 2.125 HCO NSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre total
    16.00 po
  • Longueur totale
    7.88 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    161.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    2956 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    6.300 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    24.500 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    117 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    390000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    105.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    817700
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    4.10 hp
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    8700 po
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Modèle
    DFB-1150
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    403.20 lb/po2
  • CUP_NON
    662284313896

Aperçu

Description du fabricant
964270 DFB-1150 FREIN 2.125,HCO,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté