Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosMoins de 0.20 mm
- Taille du cylindre50 mm
- Force de maintien1400 N
- Longueur totale123.8 mm
- Largeur totale64 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige20 mm
- Poids2.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesExigences relatives aux tiges - HRC60 ou chromé dur plaqué au minimum de 20 microns, tolérance h8 , rugosité Restrictions de 1.6 microns - Ne pas utiliser dans les applications d’arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsque verrouillée, consulter Nexen pour une utilisation dans les applications de lavage ou humides. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige peuvent être empilés pour des forces de maintien plus élevées.
- Volume de la chambre à air9.180 cm3
- Temps approximatif de réponse à l’engagement35 ms
- FinitionNoir anodisé
- À utiliser avec la sérieEmbrayages et freins pneumatiques
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284308311
- Pression maximale8 bars
- Pression de relâchement minimum4.0 bars
- Style de montageMontage du cylindre pneumatique
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- ÉvaluationsISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
- SérieRLSS 050-020-C-A-MR
- Plage de température0.5 à 60 °C en continu, jusqu’à 100 °C intermittent
- CUP_NON662284308311
Aperçu
- Ressort engagé, déverrouillage manuel, faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
- Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
- Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
- Détection du mode de verrouillage sans contact en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire