Motion
50100
Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 36 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04069307
N° MFR50100
Prix14.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 36 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04069307
N° MFR50100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382501006
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382501006

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES 50100 4-1/2 PO 36 CER
  • Action de coupe rapide sur l’aluminium, l’acier inoxydable et d’autres métaux difficiles à meuler
  • Coupe à froid protégeant les pièces à valeur élevée contre la décoloration par la chaleur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté