Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382501037
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382501037
Aperçu
- Action de coupe rapide sur l’aluminium, l’acier inoxydable et d’autres métaux difficiles à meuler
- Coupe à froid protégeant les pièces à valeur élevée contre la décoloration par la chaleur