Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids2.60 lb
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382501051
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382501051
Aperçu
- Revêtement supérieur pour meulage à froid, protégeant les pièces de grande valeur contre la décoloration thermique
- Empêche la charge sur les alliages souples comme l’aluminium
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
- Les grains d’alumine céramique (CA) sont des cristaux à microfracturation auto-affûtés qui exposent les bords tranchants, maintenant un taux de coupe élevé pour la durée de vie du grain
- Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium et d’autres métaux difficiles à meuler