Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.551 po
- Extérieur Diamètre0.687 po
- Longueur totale0.060 po
- Épaisseur0.063 po
Détails
- Type d’accessoireJoints toriques
- CouleurVert
- Duromètre70
- Numéro de catalogue du fabricantFF90178-15
- Numéro CUP du fabricant639789297242
- MatérielCaoutchouc nitrile-butadiène hydrogéné (HNBR)
- Type de produitJoints toriques
- Matériau du joint70
Aperçu
- Offert dans une variété de tailles