Motion
YCT08M20
Crépine en Y Apollo® - 2 NPT, matériau en fonte, 500 psi CWP, 250 psi SWP, maille taille 20 , tamis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04070430
N° MFRYCT08M20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crépine en Y Apollo® - 2 NPT, matériau en fonte, 500 psi CWP, 250 psi SWP, maille taille 20 , tamis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04070430
N° MFRYCT08M20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du bouchon
    1/2 NPT
  • Taille de l’écran en maille
    Taille 20
  • Longueur totale
    6.970 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Poids
    739 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Pression de service à froid Cwp
    500 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Graphite
  • Température de fonctionnement maximale vapeur
    406 °F
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement à la vapeur
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
YCT08M20 2"CI THRD Y STRAINER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon