Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1-1/4 po
Détails
- Méthode d’activationPlaque-poussoir
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z358.1, CSA
- Débit de la cuvette1.2 gal (É.-U.)/min
- Matériau de la cuvetteAcier inoxydable
- Style de bolBol
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Résistant au gelRésistant au gel
- Matériau du tuyauAcier galvanisé
- Débit de la douche20 gal (É.-U.)/min
- Matériau de la pomme de doucheABS
- TypeDouche Drench/Lavage des yeux
- Accessibilité pour fauteuil roulantNon accessible aux fauteuils roulants