Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1-1/4 po
Détails
- Comp.Stations de lavage des yeux
- MatérielLaiton
- Température d’entrée maximale180 °F
- Pression d'alimentation maximale125 psi
- Température d’activation min.120 °F
- Type de produitRobinets de station de lavage des yeux et accessoires de plomberie
- Plage de température d’entrée recommandée140 °F
- TypeVanne de mélange thermostatique