Motion
50019661
Jauge hydraulique - 5000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04075982
N° MFR50019661
Prix220.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 5000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04075982
N° MFR50019661
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
Prix220.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    54 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    5000 psi
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
233.53 2.5 5000PSI 1/4 B FF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon