Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie10 mm
- Longueur extérieure nominale1500 mm
- Hauteur totale10 mm
- Longueur du pas1500 mm
- Largeur supérieure13 mm
- Largeur supérieure par toron13 mm
- Poids0.41 lb
Détails
- Détails supplémentairesConducteur électrique conformément à la norme ISO 1813
- Catégorie de ceintureSérie étroite - métrique
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEnveloppé de tissu, synthétique
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant4014486077056
- MatérielCaoutchouc naturel
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 158 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant au froid, à la chaleur et à l’huile
- SectionSPA
- CUP_NON4014486077056
Aperçu
- Fiable : Résistance supérieure aux étirements et à l’usure prématurée
- Durée de vie accrue : Tissu double imprégné de caoutchouc lié au centre de la ceinture pour une durabilité supérieure
- Efficacité accrue : le revêtement en tissu de la ceinture augmente la capacité de la ceinture à adhérer à la poulie
- Ensembles assortis : Comprend les tolérances de fabrication S=C Plus d’Optibelt
- Plage de température : plage opérationnelle accrue de -40 à 158°F