Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8, 1/4 standard
- Type de port de sortie1/4 BSPT femelle fileté
- Hauteur totale51.7 mm
- Longueur totale34.4 mm
- Largeur totale18.5 mm
- Taille du tube6 mm (DE)
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv6 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageBSPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Régulateur de vitesse avec soupape de relâchement de pression résiduelle et raccords à une touche
- Tailles de corps : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Coude ou style universel
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diamètres des tubes (mm) : 4, 6, 8, 10, 12