Motion
P950-4/UGN
Harnais de style veste Python® - Matériau de sangle en polyester/uréthane, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de langue, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04119407
N° MFRP950-4/UGN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de style veste Python® - Matériau de sangle en polyester/uréthane, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de langue, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04119407
N° MFRP950-4/UGN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester/uréthane
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage arrière
  • Boucle à bandoulière
    Friction
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Harnais extensible
  • Application de style
    Style veste

Aperçu

Description du fabricant
P950-4A/HARNAIS UNG