Motion
E570/URN
Harnais de style veste DuraFlex Python® ULTRA - matériau de sangle en polyester/uréthane, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe accoupleuse, couleur verte, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04119533
N° MFRE570/URN
Prix479.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de style veste DuraFlex Python® ULTRA - matériau de sangle en polyester/uréthane, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe accoupleuse, couleur verte, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04119533
N° MFRE570/URN
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
Prix479.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester/uréthane
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Accouplement
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage du dos, Rembourrage des jambes
  • Boucle à bandoulière
    Friction
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-06, OSHA 1910.66, OSHA 1926.104, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Harnais extensible
  • Application de style
    Style veste
  • CUP_NON
    612230049690

Aperçu

Description du fabricant
E570/HARNAIS URNE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon