Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineAccouplement
- CouleurJaune
- Emplacements des anneaux en DArrière, côté
- Matériau du harnaisSangle en polyester
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeAccouplement
- Rembourrage ou doublurePas de rembourrage
- Boucle à bandoulièreFriction
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-06, OSHA 1910.66
- Construction extensibleNon extensible
- Application de styleStyle veste