Motion
MFL-2-Z7/6FT
Limiteur de chute - Capacité de 400 lb, 6 pi Connexion longue à l’extrémité du crochet d’armature
N° D’ARTICLE MI04121263
N° MFRMFL-2-Z7/6FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de chute - Capacité de 400 lb, 6 pi Connexion longue à l’extrémité du crochet d’armature
N° D’ARTICLE MI04121263
N° MFRMFL-2-Z7/6FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    2-1/2 po
  • Longueur
    6 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1 po
  • Longueur totale
    6 pi
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton
  • Cote ANSI
    A10.32;Z359.14
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton
  • Matériau du boîtier
    Nylon
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet d’armature
  • Matériau de la ligne
    Sangle en polyester
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classes A et B, CSA Z259.2.2-98
  • Type
    Limiteur de chute
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton
  • CUP_NON
    612230157272

Aperçu

Description du fabricant
MFL-2-Z7/6FT LIMITEUR D’AUTOMNE