Motion
FL11-3/11FT
Limiteur de chute MiniLite - Capacité de poids de 310 lb, longueur de 11 pi
N° D’ARTICLE MI04121349
N° MFRFL11-3/11FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de chute MiniLite - Capacité de poids de 310 lb, longueur de 11 pi
N° D’ARTICLE MI04121349
N° MFRFL11-3/11FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Longueur
    11 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1 po

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Sangle en polyester
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, CE, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Type
    Limiteur de chute
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton, manille pivotante

Aperçu

Description du fabricant
FL11-3/11FT-SPA LIMITEUR D’AUTOMNE