Motion
CFL-2-Z7/9FT
9 pi L Capacité pondérale de 310 lb Noir, Argent
N° D’ARTICLE MI04121355
N° MFRCFL-2-Z7/9FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9 pi L Capacité pondérale de 310 lb Noir, Argent
N° D’ARTICLE MI04121355
N° MFRCFL-2-Z7/9FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Longueur
    9 pi
  • Poids
    4.9 lb

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Noir, argent
  • Matériau du boîtier
    Aluminium, acier inoxydable, nylon à impact élevé
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Mousqueton, pivotant
  • Matériau de la ligne
    Corde métallique en acier
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classes A et B, CSA Z259.2.2-98
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton

Aperçu

Description du fabricant
CFL-2-Z7/9FT LIGNE DE VIE