Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Longueur9 pi
- Longueur totale30 pi
- Poids5.1 lb
Détails
- Connexion d’ancrageMousqueton à verrouillage par rotation en acier inoxydable
- Cote ANSIA10.32;Z359.14
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- CouleurNoir
- Connexion du faisceauMousqueton pivotant verrouillable avec indicateur de charge
- Matériau du boîtierAluminium, acier inoxydable
- Connexion de l’extrémité de la longeMousqueton, pivotant
- Matériau de la ligneCorde métallique en acier inoxydable
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classes A et B, CSA Z259.2.2-98
- TypeAutorétractable
- Connexion de l’unitéMousqueton, manille pivotante
- CUP_NON612230152697