Motion
MP65G-Z7/65FT

MILLER BY HONEYWELL
MP65G-Z7/65FT

65 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04121380
N° MFRMP65G-Z7/65FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
MP65G-Z7/65FT

65 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04121380
N° MFRMP65G-Z7/65FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    65 pi

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton en acier
  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Câble en acier galvanisé
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98

Aperçu

Description du fabricant
MP65G-Z7/65FT LIGNE DE VIE
  • Unité composite la plus légère sur le marché – facile à manipuler et à transporter
  • Les composants internes en acier inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion prolongent la durée de vie et réduisent les coûts de remplacement
  • La conception unique à distribution latérale réduit l’usure de la douille du guide d’entrée et du câble pour un fonctionnement en douceur avec moins de résistance
  • Poignée moulée intégrée de conception ergonomique sur les modèles à câble de 15 m (50 pi) et de 20 m (65 pi)
  • Fonctionnement doux et silencieux; tension de rétraction du ressort conçue pour ne pas tirer ou traîner sur un travailleur afin d’améliorer la productivité et de réduire la fatigue
  • Deux pivots (haut de l’unité et mousqueton) inclus sur tous les modèles de câbles pour fournir un soutien et un effet de levier lors de la fixation au connecteur d’ancrage, facilitant l’installation
  • Des indicateurs de charge nouveaux et améliorés indiquent quand l’unité doit être mise hors service (modèles de câble – sur le mousqueton, modèles de sangle – drapeau sur la sangle)
  • Aucune recertification annuelle de l’usine requise – réduit le coût de possession
  • Modèles Falcon Web SRL conçus pour un travailleur jusqu’à 181.4 kg (400 lb)
  • Modèles Falcon Cable SRL conçus pour un utilisateur jusqu’à 140.6 kg (310 lb)