Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Longueur20 pi
- Largeur ou diamètre de la ligne3/16 po
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- Matériau du boîtierAluminium, acier inoxydable
- Connexion de l’extrémité de la longeCrochet mousqueton
- Matériau de la ligneCorde métallique en acier
- Normes respectéesANSI A10.32, CE, CSA Z259.2.2 Type 2, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- TypeCordage de sécurité autorétractable
- Connexion de l’unitéMousqueton