Motion
8175SLS-Z7/3FTYL

MILLER BY HONEYWELL
8175SLS-Z7/3FTYL

Coulisseau de sécurité - 5/8 po de diamètre, acier, capacité de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04121902
N° MFR8175SLS-Z7/3FTYL
Prix584.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
8175SLS-Z7/3FTYL

Coulisseau de sécurité - 5/8 po de diamètre, acier, capacité de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04121902
N° MFR8175SLS-Z7/3FTYL
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
Prix584.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient au diamètre de la corde
    5/8 po
  • Longueur de la longe
    3 pi
  • Diamètre de la bague
    54.4 mm
  • Résistance à la traction
    3600 lb

Détails

  • Capacité
    310 lb
  • Saisir le matériau
    Acier
  • Attache de longe
    Avec longe absorbant les chocs
  • Connexion de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la longe
    Sangle en polyester
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Poignée de corde
  • Corde ou prise de câble
    Poignée de corde
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Poignée de suivi ou manuelle
    Suivi
  • CUP_NON
    612230154813

Aperçu

Description du fabricant
8175SLS-Z7/3FTYL SUPPORT DE CORDE