Motion
8174/U
Coulisseau de sécurité - 3/4 po, diamètre de câble de 5/8 po, acier, capacité de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04121909
N° MFR8174/U
Prix293.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coulisseau de sécurité - 3/4 po, diamètre de câble de 5/8 po, acier, capacité de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04121909
N° MFR8174/U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix293.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient au diamètre de la corde
    3/4 po, 5/8 po
  • Diamètre de la bague
    54.4 mm
  • Résistance à la traction
    3600 lb

Détails

  • Capacité
    310 lb
  • Saisir le matériau
    Acier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Poignée de corde
  • Corde ou prise de câble
    Poignée de corde
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Poignée de suivi ou manuelle
    Manuel
  • CUP_NON
    612230000134

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE CORDE 8174/U
  • À utiliser avec une corde synthétique de 5/8 po ou 3/4 po
  • Conception compacte
  • Construction en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Léger et facile à utiliser
  • ANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Capacité : 3,600 lb