Spécifications
Détails
- CUP_NON612230096335
Aperçu
- Fait de câble métallique enduit de vinyle 1/4” et doté d’un mousqueton à œil captif qui complète la boucle et d’un joint torique 3” pour la fixation d’un dispositif de protection contre les chutes
- Crée des points de fixation d’ancrage rapides et sécurisés
- Ouverture de barrière 1” en acier forgé
- Mousqueton à fermeture automatique et à verrouillage automatique
- L’appareil respecte ou dépasse les normes de sécurité en cas de chute de l’OSHA lorsqu’il est utilisé correctement
- Capacité de poids totale de 400 lb