Motion
17D-1-USS
Mousqueton automatique en acier à verrouillage par rotation conforme à la norme ANSI Z359-2007 , ouverture de barrière de 2,5 cm avec étiquettes USS
N° D’ARTICLE MI04122380
N° MFR17D-1-USS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousqueton automatique en acier à verrouillage par rotation conforme à la norme ANSI Z359-2007 , ouverture de barrière de 2,5 cm avec étiquettes USS
N° D’ARTICLE MI04122380
N° MFR17D-1-USS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.438 po
  • Taille de l’ouverture de la barrière
    1 po
  • Longueur
    4-1/2 po
  • Résistance à la traction
    5000 lb
  • Largeur
    2-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de barrière
    Verrouillage par rotation
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z359-2007, CSA Z259.12, OSHA 1926.502
  • Type
    Mousqueton

Aperçu

Description du fabricant
17D-1/-CARABINER É.-U.
  • Mousqueton à verrouillage par rotation en acier
  • Conforme à la norme ANSI Z359