Motion
TRCS-C
Manchon de câble à rappel manuel, série/compatibilité système : cordages de sécurité en acier
N° D’ARTICLE MI04122624
N° MFRTRCS-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de câble à rappel manuel, série/compatibilité système : cordages de sécurité en acier
N° D’ARTICLE MI04122624
N° MFRTRCS-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Convient au diamètre du câble
    3/8 po

Détails

  • Capacité
    310 lb
  • Comprend
    Mousqueton
  • Type de transmission
    Manuel
  • Compatibilité de la série/du système
    Cordages de sécurité de câble en acier
  • Normes respectées
    ANSI A14.3, CSA Z259.2.1-98 Classe AS, OSHA 1910.27, OSHA 1926.502

Aperçu

Description du fabricant
TRCS-C/ MANCHON DE CÂBLE AVEC MOUSQUETON
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good