Motion
T4507FD/CHÊNE
Harnais - Matériau de sangle en polyester, Arrière, Côté, Emplacement de l’anneau en D des épaules, Sangle de jambe de la langue, Jaune, Couleur noire, Taille universelle, Capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123183
N° MFRT4507FD/UAK
Prix252.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais - Matériau de sangle en polyester, Arrière, Côté, Emplacement de l’anneau en D des épaules, Sangle de jambe de la langue, Jaune, Couleur noire, Taille universelle, Capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123183
N° MFRT4507FD/UAK
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
Prix252.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Emplacements des anneaux en D
    Dos, épaule, côté
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Boucle à bandoulière
    Accouplement
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-06, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Non extensible
  • Application de style
    Style veste
  • CUP_NON
    612230111236

Aperçu

Description du fabricant
T4507FD/HARNAIS DE LAC