Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations828, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreBleu
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreBleu
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Logouvex
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsAstrospec 3000
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
Description du fabricant
S129C ASTROSPEC 3000 AVEC BRANCHES EN SPATULE