Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, mil V0
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMulticolore
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir, noir, jaune, jaune
- Matériau des branches du cadreÉlastomère, polycarbonate
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Logouvex
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsGenesis X2
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesCoussiné, spatule
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390122330
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV